Beli camera mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Android Focal Distance Endoscope Camera Waterproof
    Mulai

    Rp49.900

    Taffware Android Focal Distance Endoscope Camera Waterproof
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan kamera endoskop dengan ukuran sangat kecil yang sering digunakan untuk melihat ke dalam ruang-ruang sempit dan gelap. Dilengkapi dengan lampu LED dan waterproof sehingga dapat digunakan di mana pun Anda mau sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan endoskop mendukukung fitur USB OTG, jadi pastikan smartphone Anda juga memiliki fitur tersebut
    atribut:
    • Camera Diameter (mm): 7
    • Waterproof Level: IP67
    • Focus distance (cm): 4
  2. ARTRAY USB2.0 cmOS Ultra-Compact Camera
    Mulai

    Rp12.999.900

    ARTRAY USB2.0 cmOS Ultra-Compact Camera
    atribut:
    • Color mode: Color
    • Feature: 360000 pixel ultra-compact CMOS color camera + complete bulk transfer type USB 2.0 connection industrial and commercial digital camera. Images can be saved uncompressed (bmp).
    • Frame Speed (fps): 60
    • Image Area (mm): 4.51x2.88
    • Lens Mount: M12 x P0.5 female
    • Number of pixels: 360,000 pixels
    • Outer Dimensions (WxHxD) (mm): 14x14x43
    • Pixel Pitch (HxV) (mm): 640x480
    • Pixel Size (µm): 6.0x6.0
    • Power Supply Voltage (V) : DC5
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Sensor: CMOS Aptina
    • Sensor Type: 1/3 type
    • Shutter: Global
    • Type: Camera body
  3. Canon Digital Camera Compact
    Mulai

    Rp4.499.900

    Canon Digital Camera Compact
    Deskripsi:
    Compact companion for adventure seekersPushing frontiers in technology to deliver DSLR quality from a compact camera, the PowerShot G1 X Mark III features an APS-C imaging sensor used in many DSLR cameras, and Dual Pixel CMOS AF to deliver high image quality and unprecedented high-speed AF with the convenience of a compact camera. In addition, the Touch & Drag AF feature on the PowerShot G1 X Mark III allows touch screen AF operation for even more precise AF even during viewfinder shooting.
  4. Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp779.900

    Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Resolution: 1 MP
    • Image Sensor: 1/2.9inch 1.0 Mega Pixels CMOS
    • Number of pixels: 1280 (H) x 720 (V)
  5. Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp60.900

    Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    Kamera CCTV mini ini hadir dengan bentuk yang sangat kecil. Meskipun begitu, kamera ini tetap dapat menghasilkan rekaman gambar berkualitas tinggi mencapai 1080 piksel dengan sudut lensa mencapai 150 derajat. Kamera ini cocok digunakan di lingkungan perkantoran maupun perumahan
    atribut:
    • Diameter (mm): 44
    • Height (mm): 24
    • Resolution: 1920 x 1080 @ 30 FPS
    • Camera Sensors: 2 MP
    • External Storage: Kartu Micro SD Max 128 GB (Tidak Termasuk Kartu Penyimpanan)
    • Camera Angle (°): 150
    • Material: Plastik
    • Video Formats: AVI
  6. Digilife Endoscope Inspection Camera
    Mulai

    Rp1.299.900

    Digilife Endoscope Inspection Camera
    Deskripsi:
    Endoscope Camera atau Kamera Inspeksi untuk berbagai keperluan industrial/ komersial seperti pengecekan mobil, perbaikan rumah kantor, pengecekan industrial, lab dan riset dll
    atribut:
    • Camera Resolution (Pixels): 1920x1080
    • Horizontal View Angle (⁰): 70
  7. Canon Kamera DSLR
    Mulai

    Rp7.799.900

  8. Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp549.900

    Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara langsung melalui smartphone.IP Camera ini memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi.Pada posisi gelap terdapat 3 Night mode yang dapat dipilih, (IR Mode, Color Light Mode, Auto Mode) dan juga terdapat lampu sorot untuk hasil gambar yang lebih baik pada malam hari.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi Wifi 2.4 Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal dan juga bisa disambungkan langsung dengan router untuk koneksi yang jauh lebih stabil.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE memiliki nilai IP67 (Ingress Protection) sehingga lebih tahan terhadap curah hujan yang jauh lebih tinggi.
    atribut:
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  9. HOZAN USB Camera
    Mulai

    Rp6.299.900

    HOZAN USB Camera
    atribut:
    • Cable Length (m): 1.8
    • Frame Rate (fps): Maximum 30
    • Image Sensor: 1/2.5 inch CMOS image sensor
    • Lens Mount: C mount
    • Operating Environment: Windows 8 or later (32bit and 64bit)
  10. Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp189.900

    Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 CMOS
    • Scanning System: Progressive
  11. Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    All-around protection with enhanced performanceH8c 2K⁺ dapat menjadi pilihan ideal Anda sebagai kamera luar ruangan dengan fitur yang lengkap guna meningkatkan keamanan rumah, terutama untuk memantau area yang luas. Dengan resolusi 2K⁺ superiornya dan area pandang 360 derajat, kamera ini dapat dengan mudah mengawasi halaman belakang atau pintu masuk garasi Anda tanpa titik buta. Kamera lanjutan ini juga menambahkan deteksi manusia dan pelacakan zoom otomatis untuk menangkap aktivitas penting dengan lebih baik menggunakan peringatan yang lebih cerdas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100.1x129.2x149.8
    • Max. Bitrate (Mbps): 4
    • Camera Angle (°): 360
    • Camera Sensors (MP): 2
    • Channel Bandwidth (MHz): Support 20
    • Frame Rate (fps): 30
    • Frequency Range (GHz): 2.4~2.4835
    • Lens Mount: M12
    • Micro SD Card Slot (GB): Up To 512
    • Night Vision Distance (m): 30
    • Power Consumption (W): Max. 12
    • Power Supply (V/A): DC 12/1
  12. Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Panasonic CCTV Camera E-Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Resolution (MP): 1.3
    • IR Distance (m): 20
  13. Bosman IP CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp559.900

    Bosman IP CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    Bosman Smart IP CCTV CameraKamera pintar Bosman Smart IP CCTV Camera memberikan Anda akses memantau rumah atau kantor dari mana saja dengan perangkat pintar. Geser kamera dari jarak jauh untuk hasil jarak pandang yang lebih baik dan pengawasan yang lebih luas. Dapatkan peringatan ketika ada gerekan yang terdeteksi, otomatis beralih ke penglihatan malam (night vision) ketika kondisi ruangan gelap, tampilan langsung (live), atau fitur canggih lainnya. Anda pun dapat melakukan percakapan dua arah secara real-time dengan mikrofon dan speaker internal.Detail Isi Produk:1 x Smart IP Camera CCTV1 x Bracket2 x Sekrup1 x Manual Book
    atribut:
    • Lens: 3.6mm / 110 degree
    • Digital Zoom: 4x
    • IR Distance (m): Up to 10
    • Bit Rate (Kbps): 16-2000
    • View Range (degree): 360
    • Video Compression: H.264
    • Audio Compression: G.711
    • Dimensions (mm): 110 x 100
    • Frame Rate (fps): 25
    • Operating Temperature (°C): -20 - 50
    • Pan/Tilt (degree): 355/95
    • Power Consumption (W): 5
    • Power Supply (V/A): DC 5/1.5
  14. Uniview CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp219.900

    Uniview CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Lens Mount: M12
    • Exposure Mode: 4 Modes: Global (Default), BLC, HLC, DWDR
    • Flip: Supports 180° Horizontal Flip, 180° Vertical Flip.
    • Illumination Distance (m): 20
    • Life Time (hour): ‰¥60000
    • WDR: DWDR
    • White balance: 2 Modes: Auto (Default), Manual
Daftar Harga camera mini Terbaru October 2026
Taffware Android Focal Distance Endoscope Camera WaterproofRp49.900
ARTRAY USB2.0 cmOS Ultra-Compact CameraRp12.999.900
Canon Digital Camera CompactRp4.499.900
Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp779.900
HONEYWELL CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp879.900
Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P (Kamera Pengawas)Rp60.900
Digilife Endoscope Inspection CameraRp1.299.900
Canon Kamera DSLRRp7.799.900
Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp549.900
HOZAN USB CameraRp6.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)